Motion
VV5QC11-08N7FD0-DNS

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-08N7FD0-DNS

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI04554388
N° MFRVV5QC11-08N7FD0-DNS
Prix311.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-08N7FD0-DNS

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI04554388
N° MFRVV5QC11-08N7FD0-DNS
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
Prix311.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    62.5 mm
  • Longueur totale
    223 mm
  • Largeur totale
    93.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQC1000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre de postes
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    VQC
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC11-08N7FD0-DNS COLLECTEUR VQC
  • Montage sur base, collecteur enfichable pour vanne VQC1000
  • Conforme à la norme IP40
  • Le connecteur D-sub réduit la main-d'œuvre tout en minimisant le câblage et en économisant de l'espace
  • Connecteur D-sub 25 broches conforme aux normes MIL
  • Maximum de 24 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 21 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer