Spécifications
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Page de produit du fabricant
- SérieVQC
Aperçu
- Collecteur enfichable de type EX250 monté sur socle pour vanne VQC1000
- Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
- Le kit de transmission série E/S réduit le travail de connexion, minimise le câblage et économise de l'espace
- Maximum de 24 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 21 tailles de port disponibles