Motion
VVX311-07-1
3 VANNE À SOLÉNOÏDE DE PORT ,
N° D’ARTICLE MI04554766
N° MFRVVX311-07-1
Prix48.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3 VANNE À SOLÉNOÏDE DE PORT ,
N° D’ARTICLE MI04554766
N° MFRVVX311-07-1
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
Prix48.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    1/8 po
  • Longueur totale
    276 mm

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    VVX31
  • Orifice(s) du collecteur
    1/8 BSPT
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    7
  • Sans huile
    Non
  • Plage de température de fonctionnement
    +1 à +60 °C
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Détecteur de surtension
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
VVX311-07-1 MFLD BASE, SÉRIE VX3100
  • Collecteur pour vannes VX31/32/32
  • Port (port individuel) : 1/8, 1/4 Rc(PT)
  • Maximum de 10 stations disponibles en standard
  • Compatible avec une grande variété de fluides
  • Corps en laiton (C37)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon