Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre1/8 po
- Longueur totale126 mm
Détails
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieVVX32
- Orifice(s) du collecteur1/4 BSPT
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations2
- Sans huileNon
- Plage de température de fonctionnement+1 à +60 °C
- Filetage de port standardRc
- RedresseurAucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
- Détecteur de surtensionAucun
Aperçu
- Collecteur pour vannes VX31/32/32
- Port (port individuel) : 1/8, 1/4 Rc(PT)
- Maximum de 10 stations disponibles en standard
- Compatible avec une grande variété de fluides
- Corps en laiton (C37)