Motion
ZPR10BSJ20-04-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPR10BSJ20-04-A10

ZPR10BSJ20-04-A10
N° D’ARTICLE MI04555714
N° MFRZPR10BSJ20-04-A10
Prix38.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR10BSJ20-04-A10

ZPR10BSJ20-04-A10
N° D’ARTICLE MI04555714
N° MFRZPR10BSJ20-04-A10
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
Prix38.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    5.5 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    10 mm
  • Hauteur totale
    133 mm
  • Poids global
    0.17 lb
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Type de tampon
    Rigide
  • Matériau de la coupelle
    Caoutchouc en silicone
  • Type de coupelle
    Soufflets
  • Orientation d’entrée
    Latéral
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Une touche

Aperçu

Description du fabricant
ZPR10BSJ20-04-A10
  • Entrée de vide latérale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté