Motion
ZPR25CN-04-B5

SMC CORP OF AMERICA
ZPR25CN-04-B5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI04555733
N° MFRZPR25CN-04-B5
Prix24.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR25CN-04-B5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI04555733
N° MFRZPR25CN-04-B5
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
Prix24.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    Filetage femelle M5 x 0.8
  • Poids global
    51 g
  • Diamètre du tampon
    25 mm
  • Poids
    51 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Plat avec côtes
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 4 mm

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZPR25CN-04-B5 , SANS TAMPON
  • Entrée de vide latérale
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté