Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet6.5 mm
- Gobelet extérieur Diamètre40 mm
- Taille du filetage de montageM14 x 1
- Hauteur totale140.6 mm
- Poids global126 g
- Diamètre du tampon40 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
- Poids126 g
Détails
- Rotation du tamponRotation
- Type de tamponRigide
- Matériau de la coupelleNitrile
- Type de coupellePlat
- Orientation d’entréeLatéral
- Comp. liquideAir
- Plage de température de fonctionnement0 à +120 °C
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponStyle plat
- Type d’entrée d’aspirateurUne touche
Aperçu
- Entrée de vide latérale
- Avec tampon rotatif ou non rotatif
- Raccord à une touche intégré
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles