Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet1 mm
- Gobelet extérieur Diamètre8 mm
- Hauteur totale94 mm
- Poids global33 g
- Diamètre du tampon8 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
- Poids33 g
Détails
- Rotation du tamponNon rotatif
- Type de tamponRigide
- Matériau de la coupelleNitrile
- Type de coupellePlat
- Orientation d’entréeVertical
- Comp. liquideAir
- Plage de température de fonctionnement0 à +120 °C
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponStyle plat
- Type d’entrée d’aspirateurUne touche
Aperçu
- Entrée d’aspiration verticale
- Avec tampon rotatif ou non rotatif
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles