Motion
ZPT50HBSJ50-B01-A18

SMC CORP OF AMERICA
ZPT50HBSJ50-B01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI04555872
N° MFRZPT50HBSJ50-B01-A18
Prix41.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT50HBSJ50-B01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI04555872
N° MFRZPT50HBSJ50-B01-A18
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
Prix41.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    16.5 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    166 mm
  • Poids global
    164 g
  • Diamètre du tampon
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm
  • Poids
    164 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Type de tampon
    Rigide
  • Matériau de la coupelle
    Caoutchouc en silicone
  • Type de coupelle
    Soufflets
  • Orientation d’entrée
    Vertical
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +250 °C
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Robuste, soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Fileté

Aperçu

Description du fabricant
ZPT50HBSJ50-B01-A18 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Planche robuste avec nervure ou coussinet à soufflet robuste avec tampon
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, EPR
  • Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté