Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM10 x 1, non disponible pour montage CT, UT
- Poids global53 g
- Diamètre du tampon20 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
- Poids53 g
Détails
- Rotation du tamponNon rotatif
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponSoufflets
- Type d’entrée d’aspirateurTube en nylon Barb 4 mm
Aperçu
- Entrée de vide postérieur sans série tampon
- Diamètre du tampon : 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 (mm)
- Style de coussinet : plat, plat avec nervures, profond, soufflet
- Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, caoutchouc flourine, EPR
- Rotation ou non-rotation
- Plusieurs diamètres de filetage d’entrée/de montage sous vide