Motion
VG342R-5DZ-06N-E

SMC CORP OF AMERICA
VG342R-5DZ-06N-E

Valve de type champignon
N° D’ARTICLE MI04556157
N° MFRVG342R-5DZ-06N-E
Prix186.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VG342R-5DZ-06N-E

Valve de type champignon
N° D’ARTICLE MI04556157
N° MFRVG342R-5DZ-06N-E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix186.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    1 kg

Détails

  • Type de pilote
    Pilote externe
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE TAPIS VG342R-5DZ-06N-E 3 PORTS
  • Valve à champignon actionnée par pilote à 3 ports
  • Type de restriction de matériel
  • Faible consommation d’énergie : 4.8W c.c. (type standard); 2W c.c. (type écoénergétique)
  • Peut être utilisé sous vide ou sous basse pression

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté