Motion
VH420-04
Soupape manuelle
N° D’ARTICLE MI04556178
N° MFRVH420-04
Price 79.00 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape manuelle
N° D’ARTICLE MI04556178
N° MFRVH420-04

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 79.00 $/chaque

Specifications

Dimensions

  • Overall Height
    123 mm
  • Overall Length
    144 mm
  • Overall Width
    102 mm
  • Port 1 Size/Type
    1/2 BSPT
  • Valve Positioner Travel
    45 °
  • Weight
    1.28 kg

Details

  • Actuator Type
    Rod Lever
  • Body Material
    Aluminum
  • Country of Origin
    JP
  • Flow Coefficient Cv Flow Factor Kv
    55 mm²
  • Flow Direction
    4-Way
  • Manufacturer Product Page
  • Maximum Operating Pressure
    +1 Mpa2
  • Number Of Ports  
    4
  • Number Of Positions
    3 (Closed Center)
  • Operating Medium
    Air
  • Operating Pressure Range
    Maximum of +1 Mpa
  • Operating Temperature Range
    -5 to +60 °C
  • Piping Type
    Body Ported
  • Port Connection Type
    Threaded
  • Port Gender
    Female
  • Proof Pressure
    +1.5 MPa
  • Seal Material
    Nitrile
  • Standards Met
    JIS
  • Valve Function
    Rotary

Overview

Mfr description
VH420-04

Customers Also Bought