Motion
VHS20-N02-Z-X513

SMC CORP OF AMERICA
VHS20-N02-Z-X513

VHS20-40, Soupape de décompression résiduelle, modulaire, enduite d’époxy
N° D’ARTICLE MI04556207
N° MFRVHS20-N02-Z-X513
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VHS20-N02-Z-X513

VHS20-40, Soupape de décompression résiduelle, modulaire, enduite d’époxy
N° D’ARTICLE MI04556207
N° MFRVHS20-N02-Z-X513
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    59 mm
  • Largeur totale
    28 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Zinc
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.76 (entrée à sortie) Cv, 0.87 (sortie à échappement) Cv
  • Couleur du bouton
    Rouge (poignée)
  • Type de fonctionnement manuel
    Levier
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Normes respectées
    JIS, OSHA

Aperçu

Description du fabricant
VHS20-N02-Z-X513
  • Revêtement en résine époxy et quincaillerie en acier inoxydable pour une protection améliorée dans les environnements de fabrication corrosifs
  • Tailles de port : 1/4, 3/8, 1/2
  • Filetage NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good