Motion
VPA544-1-03NA

SMC CORP OF AMERICA
VPA544-1-03NA

Vanne - Pilote d'air
N° D’ARTICLE MI04556618
N° MFRVPA544-1-03NA
Prix57.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VPA544-1-03NA

Vanne - Pilote d'air
N° D’ARTICLE MI04556618
N° MFRVPA544-1-03NA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix57.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    73.5 mm
  • Longueur totale
    91 mm
  • Largeur totale
    53 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.2 MPa
  • Nombre de ports
    3
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque à orifice de carrosserie incluse
  • Type de connexion de port
    Fileté

Aperçu

Description du fabricant
VPA544-1-03NA VANNE, PILOTE D'AIR
  • Monté sur socle, unité unique
  • Option de carrosserie : standard ou sous vide
  • Tailles de port de sous-plaque : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Type d’actionnement : N.F. ou N.O. (convertible)
  • Filetages : Rc, NPT, NPTF, G

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté