Motion
VQ1241-5LO-C4

SMC CORP OF AMERICA
VQ1241-5LO-C4

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI04556668
N° MFRVQ1241-5LO-C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ1241-5LO-C4

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI04556668
N° MFRVQ1241-5LO-C4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Appuyer pour connecter

Aperçu

Description du fabricant
VQ1241-5LO-C4 VANNE, SOL.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté