Motion
VQ21A1-5Y-C8
VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI04556701
N° MFRVQ21A1-5Y-C8
Prix34.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI04556701
N° MFRVQ21A1-5Y-C8
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
Prix34.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    56 mm
  • Longueur totale
    80.8 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 8 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Résine
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.33 à 0.39 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.6 Mpa2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.01 à +0.6 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Temps de réponse
    10 (ON) ms, 15 (OFF) ms
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère
  • Série
    VQ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.6 (maintien avec économie d’énergie) W, 2.9 (appel avec économie d’énergie) W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8375

Aperçu

Description du fabricant
VQ21A1-5Y-C8 VANNE, SOL
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de service : 0.01 à 0.6 MPa
  • Débit : 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
  • Tension nominale du serpentin : 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
  • Temps de réponse OFF : 5ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à 50°C

Les clients ont également acheté