Motion
VQ2400-51
Vanne enfichable 5 ports
N° D’ARTICLE MI04556718
N° MFRVQ2400-51
Prix97.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne enfichable 5 ports
N° D’ARTICLE MI04556718
N° MFRVQ2400-51

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix97.25 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Bouton-poussoir non verrouillable (outil requis)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ2400-51 5 BOUCHON DE PORT DANS LA VANNE
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Vannes à 3 ports doubles en option, position 4 (type joint en caoutchouc uniquement)

Les clients ont également acheté