Motion
VQ31A1-5YO-C10

SMC CORP OF AMERICA
VQ31A1-5YO-C10

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI04556734
N° MFRVQ31A1-5YO-C10
Prix41.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ31A1-5YO-C10

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI04556734
N° MFRVQ31A1-5YO-C10
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
Prix41.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    59 mm
  • Longueur totale
    86.5 mm
  • Largeur totale
    36 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Résine
  • Pays d’origine
    JP
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.5 Mpa2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.01 à +0.5 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    VQ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN sans connecteur
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    2.5 (CC) W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    104 mA
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981

Aperçu

Description du fabricant
VQ31A1-5YO-C10 VANNE, SOL
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de service : 0.01 à 0.6 MPa
  • Débit : 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
  • Tension nominale du serpentin : 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
  • Temps de réponse OFF : 5ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à 50°C

Les clients ont également acheté