Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale59 mm
- Longueur totale86.5 mm
- Largeur totale36 mm
- Taille du portRaccord à une touche pour 10 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsRésine
- Pays d’origineJP
- Pression de fonctionnement maximale0.5 Mpa2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de pression de fonctionnement+0.01 à +0.5 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de tuyauterieCollecteur
- SérieVQ
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde2.5 (CC) W
- Courant d'alimentation du solénoïde104 mA
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8375-1981
Aperçu
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression de service : 0.01 à 0.6 MPa
- Débit : 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
- Tension nominale du serpentin : 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
- Temps de réponse OFF : 5ms ou moins
- Température ambiante/liquide : -10 à 50°C