Motion
VQZ215-3LO1
ÉLECTROVANNE MONTÉE SUR SOCLE À 3 PORTS
N° D’ARTICLE MI04557016
N° MFRVQZ215-3LO1
Prix49.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ÉLECTROVANNE MONTÉE SUR SOCLE À 3 PORTS
N° D’ARTICLE MI04557016
N° MFRVQZ215-3LO1
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
Prix49.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    32 mm
  • Longueur totale
    70 mm
  • Largeur totale
    15 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.38 (P à A) Cv, 0.45 (A à R) Cv
  • Direction du débit
    2-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    ≤34 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQZ100-300
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.86 @ 110 V ac VA, 0.94 @ 115 V ac VA
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-115 V c.a.
  • Conductance sonique (C)
    1.7 (P à A) dm3/(s.bar), 2 (A à R) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    CEI 60529, JIS B 8375-1981, JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VQZ215-3LO1 3 PORT BASE MONTÉ
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(style haute pression 1.0MPa)
  • Facteur Cv : VQZ200 0.55 - 0.7; VQZ300 0.85 - 1.2
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse :VQZ200 joint métallique 14ms ou moins; joint en caoutchouc 15ms ou lessVQZ300 joint métallique 17ms ou moins; joint en caoutchouc 25ms ou moins

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon