Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Type de fonctionnement manuelBouton-poussoir non verrouillable (outil requis)
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- État normalNormalement fermé
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVQZ100-300
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.a.
- Norme de filetageAppuyer pour connecter
Aperçu
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(style haute pression : 1.0MPa)
- Facteur Cv : VQZ200 0.4 - 0.6; VQZ300 0.75 - 0.9
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temps de réponse :VQZ200 joint métallique 14ms ou moins; joint en caoutchouc 15ms ou lessVQZ300 joint métallique 17ms ou moins; joint en caoutchouc 25ms ou moins