Motion
VQZ235-5LO1-01

SMC CORP OF AMERICA
VQZ235-5LO1-01

ÉLECTROVANNE MONTÉE SUR SOCLE À 3 PORTS
N° D’ARTICLE MI04557048
N° MFRVQZ235-5LO1-01
Prix55.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ235-5LO1-01

ÉLECTROVANNE MONTÉE SUR SOCLE À 3 PORTS
N° D’ARTICLE MI04557048
N° MFRVQZ235-5LO1-01
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
Prix55.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Type de fonctionnement manuel
    Bouton-poussoir non verrouillable (outil requis)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQZ100-300
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VQZ235-5LO1-01 3 PORT BASE MONTÉ
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(style haute pression 1.0MPa)
  • Facteur Cv : VQZ200 0.55 - 0.7; VQZ300 0.85 - 1.2
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse :VQZ200 joint métallique 14ms ou moins; joint en caoutchouc 15ms ou lessVQZ300 joint métallique 17ms ou moins; joint en caoutchouc 25ms ou moins

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon