Motion
VQZ3120-4Y1-02

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3120-4Y1-02

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec largeur de corps VQZ3000 Modèle 18mm
N° D’ARTICLE MI04557063
N° MFRVQZ3120-4Y1-02
Prix 66.87 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3120-4Y1-02

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec largeur de corps VQZ3000 Modèle 18mm
N° D’ARTICLE MI04557063
N° MFRVQZ3120-4Y1-02
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
Prix de 66.87 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 BSPT

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ3000 largeur de carrosserie 18mm
  • Fonction
    Standard
  • Type de fonctionnement manuel
    Bouton-poussoir non verrouillable (outil requis)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    220 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À PORT DE LA SÉRIE VQZ3120-4Y1-02 3000 5
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon