Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Type de fonctionnement manuelBouton-poussoir non verrouillable (outil requis)
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- État normalNormalement fermé
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVQZ100-300
- Entrée électrique du solénoïdeBouchon en L
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Norme de filetageAppuyer pour connecter