Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale38.5 mm
- Longueur totale75.5 mm
- Largeur totale18 mm
- Tailles des ports1/4 NPTF
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.72 (A à R) Cv, 0.87 (P à A) Cv
- Direction du débit2-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- État normalNormalement fermé
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieSous-plaque à orifice de carrosserie incluse
- Temps de réponse≤25 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVQZ100-300
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBouchon en L
- Consommation d'énergie du solénoïde0.35 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)3 (A à R) dm3/(s.bar), 3.5 (P à A) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesCEI 60529, JIS B 8375-1981, JIS
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(style haute pression : 1.0MPa)
- Facteur Cv : VQZ200 0.4 - 0.6; VQZ300 0.75 - 0.9
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temps de réponse :VQZ200 joint métallique 14ms ou moins; joint en caoutchouc 15ms ou lessVQZ300 joint métallique 17ms ou moins; joint en caoutchouc 25ms ou moins