Spécifications
Détails
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- ET vanne avec raccord à une touche
- Pression de service maximale : 1MPa (145 psi)
- Pression de service minimale : 0.05MPa (7 psi)
- Pression d’épreuve : 1.5MPa (218 psi)
- Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (23° à 140°F) (sans gel)