Motion
VS3145-043TL-N

SMC CORP OF AMERICA
VS3145-043TL-N

VANNE, SOL, TUYAU, AC110V
N° D’ARTICLE MI04557190
N° MFRVS3145-043TL-N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VS3145-043TL-N

VANNE, SOL, TUYAU, AC110V
N° D’ARTICLE MI04557190
N° MFRVS3145-043TL-N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    81 mm
  • Longueur totale
    181 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Tailles des ports
    1/2 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    4.1 (A à E) Cv, 4.8 (P à A) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 140 °F
  • Temps de réponse
    ≤10 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS3
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Terminal de conduit
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    100 @ 50 Hz (Inrush) V ac, 14 @ 60 Hz (Holding) V ac, 20 @ 50 Hz (Holding) V ac, 90 @ 60 Hz (Inrush) V ac
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 4003

Aperçu

Description du fabricant
VS3145-043TL-N

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon