Motion
VS4114-003DP
SOUPAPE SGL SANS BASE
N° D’ARTICLE MI04557199
N° MFRVS4114-003DP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SOUPAPE SGL SANS BASE
N° D’ARTICLE MI04557199
N° MFRVS4114-003DP
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Sous-plaque non incluse
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS4
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    11 @ 60 Hz (Holding) VA, 17 @ 50 Hz (Holding) VA, 45 @ 60 Hz (Inrush) VA, 51 @ 50 Hz (Inrush) VA
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981, JIS C 4003
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VS4114-003DP VANNE SGL SANS BASE

Vous pourriez également aimer