Motion
VSS8-4-FG-D-3VZ

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-4-FG-D-3VZ

VANNE, ISO
N° D’ARTICLE MI04557264
N° MFRVSS8-4-FG-D-3VZ
Prix120.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-4-FG-D-3VZ

VANNE, ISO
N° D’ARTICLE MI04557264
N° MFRVSS8-4-FG-D-3VZ
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
Prix120.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    65 mm
  • Longueur totale
    188.5 mm
  • Largeur totale
    38 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VSS
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1 W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    42 mA
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
VSS8-4-FG-D-3VZ VANNE, ISO
  • VSR/S8-4 (taille 01) conforme à la norme ISO 15407-2
  • Logement du boîtier IP65
  • Grande capacité : débit de 1000L/min (ANR); taille d’entraînement du cylindre ø100
  • Léger (position 3 ) : 0.26kg

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon