Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale89.1 mm
- Longueur totale80.2 mm
- Largeur totale45 mm
- Taille du port1/4 po
- Tailles des ports1/4 BSPP
Détails
- ActionnementSolénoïde à commande directe
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.62 (P à A) Cv, 0.66 (A à p) Cv, 0.67 (A à R) Cv, 0.67 (R à A) Cv
- Direction du débit2-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale130 psi
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse≤30 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVT3
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde6 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesISO VG32
Aperçu
- Vanne à champignon à commande directe à 3 ports
- Joint en caoutchouc
- Actionnement : solénoïde simple à 2 positions à commande directe
- Plage de pression de service : 0 à 0.9 MPa