Motion
VT325-033D
VANNE SOL 110VAC
N° D’ARTICLE MI04557310
N° MFRVT325-033D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE SOL 110VAC
N° D’ARTICLE MI04557310
N° MFRVT325-033D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    145 mm
  • Longueur totale
    110.5 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Tailles des ports
    3/8 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    27 mm2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 122 °F
  • Temps de réponse
    ≤30 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VT3
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    17 @ 60 Hz (Holding) V ac, 27 @ 50 Hz (Holding) V ac, 60 @ 60 Hz (Inrush) V ac, 75 @ 50 Hz (Inrush) V ac
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Normes respectées
    JIS B 8374-1981

Aperçu

Description du fabricant
VT325-033D SOUPAPE SOL 110VAC
  • 3 Port Poppet.
  • Joint en caoutchouc.
  • Actionnement : Solénoïde simple à 2 positions à commande directe.

Vous pourriez également aimer