Motion
VT325-035D-Q
VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI04557313
N° MFRVT325-035D-Q
Prix142.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI04557313
N° MFRVT325-035D-Q
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
Prix142.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    145 mm
  • Longueur totale
    110.5 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Taille du port
    3/8 po
  • Tailles des ports
    3/8 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    27 mm2
  • Direction du débit
    2-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    ≤30 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VT3
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    12 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8374-1981

Aperçu

Description du fabricant
VT325-035D-Q VANNE, SOL
  • 3 Port Poppet.
  • Joint en caoutchouc.
  • Actionnement : Solénoïde simple à 2 positions à commande directe.

Vous pourriez également aimer