Spécifications
Dimensions
- Taille du port3/8 po
- Tailles des ports3/8 NPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv27 mm2
- Direction du débit2-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de température de fonctionnement41 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse≤30 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVT3
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeConduit
- Consommation d'énergie du solénoïde12 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8374-1981
Aperçu
- 3 Port Poppet.
- Joint en caoutchouc.
- Actionnement : Solénoïde simple à 2 positions à commande directe.