Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindreM5 x 0.8
- Taille de l’orifice d’échappementM5 x 0.8
- Hauteur totale27 mm
- Longueur totale54.5 mm
- Taille du port de pressionM5 x 0.8
Détails
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVV100
- Type de montageSupport, direct
- Nombre de Stations4
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Emplacement du portBas, côté
Aperçu
- Fluide : air
- Température ambiante et de liquide : -10 à 50° C
- Max. Fréquence de fonctionnement (Hz) : 20
- 2 à 20 stations