Motion
VV3P5-41R-041-03N

SMC CORP OF AMERICA
VV3P5-41R-041-03N

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI04557355
N° MFRVV3P5-41R-041-03N
Prix88.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV3P5-41R-041-03N

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI04557355
N° MFRVV3P5-41R-041-03N
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
Prix88.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    3/8 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    3/8 po
  • Hauteur totale
    92.5 mm
  • Longueur totale
    161 mm
  • Largeur totale
    122.3 mm
  • Taille du port de pression
    3/8 po

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    VP500
  • Orifice(s) du collecteur
    3/8 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de pilote
    Pilote externe
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
VV3P5-41R-041-03N BLOC DE COLLECTEUR

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good