Motion
10-ARP30-N03-3Z

SMC CORP OF AMERICA
10-ARP30-N03-3Z

Régulateur de précision - 3/8 NPT, 1.16 à 87 psi
N° D’ARTICLE MI04557606
N° MFR10-ARP30-N03-3Z
Prix80.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-ARP30-N03-3Z

Régulateur de précision - 3/8 NPT, 1.16 à 87 psi
N° D’ARTICLE MI04557606
N° MFR10-ARP30-N03-3Z
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
Prix80.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Options incluses
    Plaque signalétique et manomètre en unités impériales : psi
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton orienté vers le bas
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Pression de consigne maximale
    87 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    ARP
  • Définir la plage de pression
    1.16 à 87 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
10-ARP30-N03-3Z
  • Régulateur de précision à commande directe
  • Sensibilité : dans les 0.2 % F.S.
  • 3 types de pression réglée permettent une plus grande liberté dans la conception d’un circuit
  • Répétabilité : dans un intervalle de ±1 % F.S.
  • Fonction de refoulement disponible
  • Applications spéciales disponibles : (10-ARP) conforme pour salle blanche; (20-ARP) sans cuivre, sans fluor; (21-ARP) conforme pour salle blanche, sans cuivre. sans fluor, sans silicone

Vous pourriez également aimer