Motion
10-TU0604C-20

SMC CORP OF AMERICA
10-TU0604C-20

TU TUS TUH TUBING, POLYURÉTHANE avec rouleau de 20 m de long
N° D’ARTICLE MI04557619
N° MFR10-TU0604C-20
Prix38.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-TU0604C-20

TU TUS TUH TUBING, POLYURÉTHANE avec rouleau de 20 m de long
N° D’ARTICLE MI04557619
N° MFR10-TU0604C-20
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
Prix38.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Diamètre intérieur du tube
    0.158 po, 4 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.236 po, 6 mm

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
10-TU0604C-20 TUBULURE, SALLE PROPRE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon