Motion
56-PA3110-F03

SMC CORP OF AMERICA
56-PA3110-F03

Pompe de procédé
N° D’ARTICLE MI04557714
N° MFR56-PA3110-F03
Prix524.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
56-PA3110-F03

Pompe de procédé
N° D’ARTICLE MI04557714
N° MFR56-PA3110-F03

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix524.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.7 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Débit maximum
    20 L/min

Aperçu

Description du fabricant
POMPE DE PROCÉDÉ 56-PA3110-F03 , AUTO, ALUMINIUM.
  • Pompe de procédé de type pilote d'air
  • Débit de décharge de 1 à 20 l/min
  • Compact, grande capacité
  • Entretien facile grâce à la conception structurelle qui permet de remplacer la membrane et le clapet antiretour individuellement
  • Durée de vie 2 à 5 fois plus longue que celle des pompes conventionnelles

Vous pourriez également aimer