Motion
ARP20-N01BG-3Z

SMC CORP OF AMERICA
ARP20-N01BG-3Z

Régulateur de précision - 0.05 scfm, 1/8 NPT, 1.20 à 87 psi
N° D’ARTICLE MI04558603
N° MFRARP20-N01BG-3Z
Prix70.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARP20-N01BG-3Z

Régulateur de précision - 0.05 scfm, 1/8 NPT, 1.20 à 87 psi
N° D’ARTICLE MI04558603
N° MFRARP20-N01BG-3Z
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
Prix70.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Hauteur totale
    55 mm
  • Longueur totale
    98 mm
  • Largeur totale
    96 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Support de montage, jauge filetée ronde
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    En hausse
  • Température de fonctionnement maximale
    60 °C
  • Débit d’air maximal
    0.05 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Pression de consigne maximale
    87 psi
  • Pression minimale réglée
    1.2 psi
  • Type de montage
    Avec support
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Manomètre inclus
    Pression de type rond (avec indicateur de limite)
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Série/système
    ARP
  • Définir la plage de pression
    1.20 à 87 psi
  • Normes respectées
    CE, CSA, EN, ISO, JIS, UL
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
ARP20-N01BG-3Z RÉGULATEUR DE PRÉCISION
  • Régulateur de précision à commande directe
  • Sensibilité : dans les 0.2 % F.S.
  • 3 types de pression réglée permettent une plus grande liberté dans la conception d’un circuit
  • Répétabilité : dans un intervalle de ±1 % F.S.
  • Fonction de refoulement disponible

Vous pourriez également aimer