Motion
ARP30K-N03B-Z

SMC CORP OF AMERICA
ARP30K-N03B-Z

Régulateur de précision - 0.04 scfm, 3/8 NPT, 0.73 à 58 psi
N° D’ARTICLE MI04558609
N° MFRARP30K-N03B-Z
Prix68.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARP30K-N03B-Z

Régulateur de précision - 0.04 scfm, 3/8 NPT, 0.73 à 58 psi
N° D’ARTICLE MI04558609
N° MFRARP30K-N03B-Z
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
Prix68.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po
  • Hauteur totale
    53 mm
  • Longueur totale
    117 mm
  • Largeur totale
    70.5 mm
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Fonction de refoulement
    Avec fonction de refoulement
  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Fonction de refoulement, support de montage
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    En hausse
  • Température de fonctionnement maximale
    60 °C
  • Débit d’air maximal
    0.04 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Pression de consigne maximale
    58 psi
  • Pression minimale réglée
    0.73 psi
  • Type de montage
    Avec support
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Série/système
    ARP
  • Définir la plage de pression
    0.73 à 58 psi
  • Normes respectées
    CE, CSA, EN, ISO, JIS, UL
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
ARP30K-N03B-Z RÉGULATEUR DE PRÉCISION

Vous pourriez également aimer