Motion
ARP30-N03B-Z
Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 3/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI04558612
N° MFRARP30-N03B-Z
Prix68.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 3/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI04558612
N° MFRARP30-N03B-Z
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
Prix68.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po
  • Hauteur totale
    53 mm
  • Longueur totale
    117 mm
  • Largeur totale
    70.5 mm
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Support de montage
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    En hausse
  • Température de fonctionnement maximale
    60 °C
  • Débit d’air maximal
    0.04 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Pression de consigne maximale
    58 psi
  • Pression minimale réglée
    0.73 psi
  • Type de montage
    Avec support
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Série/système
    ARP
  • Définir la plage de pression
    0.73 à 58 psi
  • Normes respectées
    CE, CSA, EN, ISO, JIS, UL

Aperçu

Description du fabricant
ARP30-N03B-Z RÉGULATEUR DE PRÉCISION
  • Régulateur de précision à commande directe
  • Sensibilité : dans les 0.2 % F.S.
  • 3 types de pression réglée permettent une plus grande liberté dans la conception d’un circuit
  • Répétabilité : dans un intervalle de ±1 % F.S.
  • Fonction de refoulement disponible

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif