Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Largeur totale44 mm
- Taille du port1/4 BSPP
- Poids0.22 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Type de port d’entréeDroit
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale290 psi
- Pression de consigne maximale123 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Pression minimale réglée7.3 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de filetage du port de sortieG
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Pression d’épreuve435 psi
- Série/systèmeARX
- Définir la plage de pression7.30 à 123 psi
- Normes respectéesCE, CSA/UL, EN ISO, JIS
- Norme de filetageBSPP