Motion
ARX20-N02P
Régulateur d'air standard - NPT 0.2500 Port, 7.30 à 123 psi
N° D’ARTICLE MI04558617
N° MFRARX20-N02P
Prix13.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - NPT 0.2500 Port, 7.30 à 123 psi
N° D’ARTICLE MI04558617
N° MFRARX20-N02P
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
Prix13.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Largeur totale
    44 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Écrou de montage sur panneau
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psi
  • Pression de consigne maximale
    123 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Pression d’épreuve
    435 psi
  • Série/système
    ARX
  • Définir la plage de pression
    7.30 à 123 psi
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, EN ISO, JIS
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR COMPACT ARX20-N02P

Vous pourriez également aimer