Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
- Taille du port1/8 BSPP
- Poids0.21 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale290 psi
- Pression de consigne maximale43 psi
- Type de filetage du port de sortieG
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeARX
- Définir la plage de pression7.3 à 43.5 psi
- Norme de filetageBSPP