Spécifications
Dimensions
- Taille du corpsM3, M5 standard
- Type de port d’entréeN° 10-32 FNF fileté femelle
- Type de port de sortieN° 10-32 FNF fileté femelle
- Hauteur totale31 mm
- Longueur totale10 mm
- Largeur totale9 mm
Détails
- Matériau du corpsLaiton, zinc
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.6 mm2
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- MesureSortie du compteur
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCoude
- Type de connexion de portFileté
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageUNF
- Fonction de la vanneAiguille