Motion
AS1211F-M5-04T

SMC CORP OF AMERICA
AS1211F-M5-04T

Réglage de débit AS avec M3, taille de corps standard : M5
N° D’ARTICLE MI04558638
N° MFRAS1211F-M5-04T
Prix6.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS1211F-M5-04T

Réglage de débit AS avec M3, taille de corps standard : M5
N° D’ARTICLE MI04558638
N° MFRAS1211F-M5-04T
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
Prix6.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    M3, M5 standard
  • Type de port de sortie
    M5 x 0.8 femelle fileté ISO
  • Hauteur totale
    31 mm
  • Longueur totale
    22.1 mm
  • Largeur totale
    9.6 mm
  • Taille du tube
    4 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.5 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Entrée du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    ISO
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE VITESSE AS1211F-M5-04T , UN
  • Contrôleur de vitesse inviolable avec raccords à une touche
  • Le débit peut être ajusté avec un outil spécial
  • Protection supplémentaire contre le fonctionnement accidentel
  • Coude ou style universel
  • Commande d'entrée ou de sortie du compteur
  • Tailles de corps : M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Différentes tailles de diamètre extérieur des orifices et des tubes en pouces et en mesures

Vous pourriez également aimer