Spécifications
Dimensions
- Taille du corpsM3, M5 standard
- Type de port de sortieM5 x 0.8 femelle fileté ISO
- Hauteur totale22.1 mm
- Longueur totale28.6 mm
- Largeur totale9.6 mm
- Taille du tube4 mm (DE)
Détails
- Matériau du corpsLaiton, PBT
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.5 mm2
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- MesureEntrée du compteur
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCoude
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageISO
- Fonction de la vanneAiguille
Aperçu
- Contrôleur de vitesse pour un fonctionnement à basse vitesse avec raccords à une touche
- Corps en résine
- Tailles de corps : M5, 1/8, 1/4
- Style coudé ou style universel
- Commande d'entrée ou de sortie du compteur
- Tailles de port : M5, U10/32, 1/8, 1/4
- Diamètres des tubes (mm) : 3.2, 4, 6, 8, 10