Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/8, 1/4 standard
- Type de port de sortie1/4 NPT femelle fileté
- Hauteur totale34.5 mm
- Longueur totale39.9 mm
- Largeur totale18.5 mm
- Taille du tube1/4 (OD) dans
Détails
- Matériau du corpsPBT, acier inoxydable
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv7 mm2
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- MesureSortie du compteur
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCoude
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageNPT
- Fonction de la vanneAiguille
Aperçu
- Spécification en acier inoxydable pour une utilisation dans des environnements corrosifs
- Disponible avec ports PT ou NPT
- Raccords à une touche
- Les types d'entrée et de sortie du débitmètre sont facilement déterminés par le symbole de direction du débit sur le corps en résine
- Les filets avec et sans scellant sont disponibles en standard