Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/8, 1/4 standard
Détails
- MesureSortie du compteur
- Type de tuyauterieUniverselle
- Norme de filetageSortie du compteur
Aperçu
Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE VITESSE AS2301F-N02-03 , UN
- Contrôleur de vitesse avec raccords à une touche
- Dimensions du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Pression de service maximum 1MPa
- Commande d'entrée ou de sortie du compteur
- Tailles de port : M3, M5, U10/32, 01, 02, 03, 04
- Divers diamètre extérieur du tube en métrique et en pouces
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité