Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/8, 1/4 standard
Détails
- MesureEntrée du compteur
- Type de tuyauterieUniverselle
- Norme de filetageCompteur en entrée
Aperçu
Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE VITESSE AS2311FG-N01-07S , UN
- Spécification en acier inoxydable pour une utilisation dans des environnements corrosifs
- Disponible avec ports PT ou NPT
- Raccords à une touche
- Les types d'entrée et de sortie du débitmètre sont facilement déterminés par le symbole de direction du débit sur le corps en résine
- Les filets avec et sans scellant sont disponibles en standard
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité